Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88114 Sicherh. Schr. (D7981) A 2 4,8 x 50 mit Pin-ISR T25 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88114 Sicherh. Schr. (D7981) A 2 4,8 x 50 mit Pin-ISR T25 A 2 VE=S
ART 88114 Sicherh. Schr. (D7981) A 2 4,8 x 50 mit Pin-ISR T25 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881149200048050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Artikel 88114 A 2 PIN-ISR Diebstahlhemmende Schrauben, Linsenkopf DIN 7981, Blechschr.-gew., ISR u. Zapfen - Abmessung: 4,8 x 50 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88114
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
PIN-ISR
Abmessung:
4,8x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.540 KGM
Materialnummer:
88114.920.0048.050
Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 14585, DIN 7981 ISR, DIN 7981 Innensechsrund, DIN 7981 TORX, DIN EN ISO 14585, ISO 14585, Sicherheitsschraube, din 7981 a 2 4,8 x 50, blechschraube din en iso 14585, blechschraube iso14585 a2, Diebstahlhemmende Schrauben, R 88114 A 2, ART88114, 4,8x50, A2, AM881144850, 88114.920.0048.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0812*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1162*
€ 0,13828
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1144*
€ 0,13614
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1085*
€ 0,12912
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1053*
€ 0,12531
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1009*
€ 0,12007
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0812*
€ 0,09663
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.