Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88114 Sicherh. Schr. (D7981) A 2 4,2 x 13 mit Pin-ISR T15 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88114 Sicherh. Schr. (D7981) A 2 4,2 x 13 mit Pin-ISR T15 A 2 VE=S
ART 88114 Sicherh. Schr. (D7981) A 2 4,2 x 13 mit Pin-ISR T15 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881149200042013
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Artikel 88114 A 2 PIN-ISR Diebstahlhemmende Schrauben, Linsenkopf DIN 7981, Blechschr.-gew., ISR u. Zapfen - Abmessung: 4,2 x 13 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88114
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
PIN-ISR
Abmessung:
4,2x13
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.146 KGM
Materialnummer:
88114.920.0042.013
Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 14585, DIN 7981 ISR, DIN 7981 Innensechsrund, DIN 7981 TORX, DIN EN ISO 14585, ISO 14585, Sicherheitsschraube, reyher din 7981 a2 4,2x13, blechschraube din en iso 14585, blechschraube iso14585 a2, Diebstahlhemmende Schrauben, R 88114 A 2, ART88114, 4,2x13, A2, AM881144213, 88114.920.0042.013
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0493*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0715*
€ 0,08509
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0676*
€ 0,08044
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0635*
€ 0,07557
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0604*
€ 0,07188
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,8978*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.