Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88107 Bordwandschr. A2 M 8 x 16 K 19 ohne Mutter A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88107 Bordwandschr. A2 M 8 x 16 K 19 ohne Mutter A 2 VE=S
ART 88107 Bordwandschr. A2 M 8 x 16 K 19 ohne Mutter A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881079200080016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bordwandschrauben
Flachkopf-Gewindeschrauben
Gewindeschrauben
Schlitzschrauben
Artikel 88107 A 2 Flachrundschrauben mit Schlitz, Bordwandschr., mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 16 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88107
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.200 KGM
Materialnummer:
88107.920.0080.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1299*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1749*
€ 0,20813
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1729*
€ 0,20575
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1649*
€ 0,19623
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1599*
€ 0,19028
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1549*
€ 0,18433
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1299*
€ 0,15458
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.