Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88104 Kotfl.-Sch. A 2 10,5x 25 x 1,5 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88104 Kotfl.-Sch. A 2 10,5x 25 x 1,5 A 2 VE=S
ART 88104 Kotfl.-Sch. A 2 10,5x 25 x 1,5 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881049200105025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flache Scheiben
Kotflügelscheiben
Scheiben - rund
Unterlegscheiben
Artikel 88104 A 2 Kotflügelscheiben, Produktklasse C (g) - Abmessung: 10,5 x25 x1,5 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88104
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
10,5x25x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.485 KGM
Materialnummer:
88104.920.0105.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0328*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0485*
€ 0,05772
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0462*
€ 0,05498
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0445*
€ 0,05296
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0432*
€ 0,05141
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.