Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88104 Kotfl.-Sch. A 2 5,3x 30 x 1,5 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88104 Kotfl.-Sch. A 2 5,3x 30 x 1,5 A 2 VE=S
ART 88104 Kotfl.-Sch. A 2 5,3x 30 x 1,5 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881049200053030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flache Scheiben
Kotflügelscheiben
Scheiben - rund
Unterlegscheiben
Artikel 88104 A 2 Kotflügelscheiben, Produktklasse C (g) - Abmessung: 5,3 x30 x1,5 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88104
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
5,3x30x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.822 KGM
Materialnummer:
88104.920.0053.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0522*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0749*
€ 0,08913
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0742*
€ 0,0883
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0707*
€ 0,08413
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0682*
€ 0,08116
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0659*
€ 0,07842
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0522*
€ 0,06212
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.