Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88104 Kotfl.-Sch. St. 10,5x 40 x 1,5 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88104 Kotfl.-Sch. St. 10,5x 40 x 1,5 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ART 88104 Kotfl.-Sch. St. 10,5x 40 x 1,5 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881040100105040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flache Scheiben
Kotflügelscheiben
Scheiben - rund
Unterlegscheiben
Artikel 88104 Stahl galvanisch verzinkt Kotflügelscheiben, Produktklasse C (g) - Abmessung: 10,5 x40 x1,5 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88104
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
10,5x40x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.310 KGM
Materialnummer:
88104.010.0105.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0582*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0824*
€ 0,09806
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,081*
€ 0,09639
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0777*
€ 0,09246
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,074*
€ 0,08806
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0719*
€ 0,08556
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0582*
€ 0,06926
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0781*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.