Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88095 Spanplattenschr. 4 x 40 -Z Messing, Linsensenkkopf Ms VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88095 Spanplattenschr. 4 x 40 -Z Messing, Linsensenkkopf Ms VE=S
ART 88095 Spanplattenschr. 4 x 40 -Z Messing, Linsensenkkopf Ms VE=S
Artikel-Nr.:
     4-880957000040040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube 4x40 pz
Artikel 88095 Messing Liko-Z Spanplattenschrauben, Linsensenkkopf, Pozidriv-Kreuzschlitz - Abmessung: 4 x 40 -Z VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88095
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Liko-Z
Abmessung:
4x40-Z
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.272 KGM
Materialnummer:
88095.700.0040.040
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube 4x40, reyher spanplattenschraube, Linsensenkkopf-Holzschrauben, R 88095 Messing, ART88095, 4x40-Z, Ms, AM88095440, 88095.700.0040.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0702*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0887*
€ 0,10555
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0883*
€ 0,10508
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0848*
€ 0,10091
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,084*
€ 0,09996
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0702*
€ 0,08354
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0539*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.