| |
|
| Artikel-Nr.: 4-880940609045060 Herst.-Nr.: 1081020450603 EAN/GTIN: 4003530006951 |
| |
|
| | |
| Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche YELLOX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 4,5 x 60/54-Z VE=K (100 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88094 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | YELLOX | Form: | SPAX Seko-Z | Abmessung: | 4,5x60/54-Z | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.417 KGM | Materialnummer: | 88094.060.9045.060 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben spax, spanplattenschrauben, SPAX Schrauben S, Kreuzschlitz-Holzschrauben, SPAX Schrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, R 88094 St.gehärtet, ART88094, 4,5x60/54-Z, galZnC, AM880944560, 88094.060.9045.060 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4 | | | | 100 | | pro Box | € 9,00* | ab € 0,0669* | € 0,0935* | | | | | | 13 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,79* | ab € 0,0673* | € 0,094* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0845* | € 0,118* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0832* | € 0,1194* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0879* | € 0,1232* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0669* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 9,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|