| |
|
| Artikel-Nr.: 4-880940609040070 Herst.-Nr.: 1081020400703 EAN/GTIN: 4003530006869 |
| |
|
| | |
| Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche YELLOX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 4 x 70/50-Z VE=K (100 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88094 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | YELLOX | Form: | SPAX Seko-Z | Abmessung: | 4x70/50-Z | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.460 KGM | Materialnummer: | 88094.060.9040.070 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben senkkopf spax 4,0 x 70, spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube 4x70, SPAX Schrauben S, Kreuzschlitz-Holzschrauben, SPAX Schrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, R 88094 St.gehärtet, ART88094, 4x70/50-Z, galZnC, AM88094470, 88094.060.9040.070 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | pro Kartonage | € 4,95* | ab € 0,0644* | € 0,0772* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Kartonage | € 4,79* | ab € 0,0777* | € 0,0777* | | | | Lager 4 | | | | 100 | | pro Kartonage | € 9,00* | ab € 0,0977* | € 0,0977* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Kartonage | € 4,95* | ab € 0,1217* | € 0,1217* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | pro Kartonage | € 4,30* | ab € 0,1008* | € 0,1253* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (€ 0,0977* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 9,77* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|