| |
|
| Artikel-Nr.: 4-880940609030025 Herst.-Nr.: 1081020300253 EAN/GTIN: 4003530006647 |
| |
|
| | |
| Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche YELLOX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 3 x 25/21-Z VE=K (200 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88094 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | YELLOX | Form: | SPAX Seko-Z | Abmessung: | 3x25/21-Z | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.089 KGM | Materialnummer: | 88094.060.9030.025 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube stahl 3x25, spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube spax, SPAX Schrauben S, Kreuzschlitz-Holzschrauben, SPAX Schrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, R 88094 St.gehärtet, ART88094, 3x25/21-Z, galZnC, AM88094325, 88094.060.9030.025 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 200 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,021* | € 0,0309* | | | | | 11 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0212* | € 0,0315* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,30* | € 3,72* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 2,61* | € 3,78* | | | | Lager 4 | | | | 1 | | pro Packung | € 9,00* | ab € 2,92* | € 4,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0146* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|