| |
|
| Artikel-Nr.: 4-880940600035015 Herst.-Nr.: 1081020350155 EAN/GTIN: 4003530009532 |
| |
|
| | |
| Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche YELLOX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 3,5 x 15/11-Z VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88094 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | YELLOX | Form: | SPAX Seko-Z | Abmessung: | 3,5x15/11-Z | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.072 KGM | Materialnummer: | 88094.060.0035.015 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spax spanplattenschrauben senkkopf pz, spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube 3,5 x 15, SPAX Schrauben S, Kreuzschlitz-Holzschrauben, SPAX Schrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, R 88094 St.gehärtet, ART88094, 3,5x15/11-Z, galZnC, AM880943515, 88094.060.0035.015 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1000 | | pro Kartonage | € 6,99* | ab € 0,00941* | € 0,01296* | | | | | 12 Tage | | | 1000 | | pro Kartonage | € 4,95* | ab € 0,00907* | € 0,01376* | | | | Lager 4 | | | | 1000 | | pro Kartonage | € 9,00* | ab € 0,0113* | € 0,0154* | | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 0,0145* | € 0,0196* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,0149* | € 0,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0113* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 1000 Kartonagen ( entspricht € 15,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|