| |
|
| Artikel-Nr.: 4-880940600020010 Herst.-Nr.: 1081020200105 EAN/GTIN: 4003530099977 |
| |
|
| | |
| Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche YELLOX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 2 x 10/ 8-Z VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88094 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | YELLOX | Form: | SPAX Seko-Z | Abmessung: | 2x10/8-Z | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.024 KGM | Materialnummer: | 88094.060.0020.010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, spax spanplattenschrauben senkkopf pz, senkkopfschraube ohne norm, spanplattenschraube senkkopf, SPAX Schrauben S, Kreuzschlitz-Holzschrauben, SPAX Schrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, R 88094 St.gehärtet, ART88094, 2x10/8-Z, galZnC, AM88094210, 88094.060.0020.010 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0277* | € 0,0371* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 15,8072* | € 21,3072* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 16,88* | € 25,05* | | | | Lager 4 | | | | 1 | | pro Packung | € 9,00* | ab € 19,21* | € 25,42* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 18,35* | € 26,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01921* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|