| |
|
| Artikel-Nr.: 4-880930140040012 Herst.-Nr.: 0201010400125 EAN/GTIN: 4003530165962 |
| |
|
| | |
| Artikel 88093 Stahl SPAX Ruko-T Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Halbrundkopf, T-STAR - Abmessung: 4 x 12/10-T20 VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88093 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | WIROX | Form: | SPAX Ruko-T | Abmessung: | 4x12/10-T20 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.126 KGM | Materialnummer: | 88093.014.0040.012 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spax spanplattenschrauben torx, torx spanplattenschrauben, spanplattenschrauben pan head, SPAX Schrauben S, Halbrund-Holzschrauben, Halbrundholzschrauben, Kreuzschlitz-Holzschrauben, SPAX Schrauben, R 88093 St.gehärtet, ART88093, 4x12/10-T20, galZn, AM88093412, 88093.014.0040.012 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 6,99* | ab € 0,01581* | € 0,02171* | | | | Lager 4 | | | | 1000 | | pro Box | € 9,00* | ab € 0,0164* | € 0,0225* | | | | | | | | | 1000 | | pro Box | € 5,00* | ab € 0,018* | € 0,0246* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0209* | € 0,028* | | | | | 8 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0204* | € 0,0284* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0164* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 22,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|