| |
|
| Artikel-Nr.: 4-880910100045016 Herst.-Nr.: 1191010450165 EAN/GTIN: 4003530178382 |
| |
|
| | |
| Artikel 88091 Stahl SPAX Seko-T Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, T-STAR - Abmessung: 4,5 x 16/13-T20 VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88091 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | WIROX | Form: | SPAX Seko-T | Abmessung: | 4,5x16/13-T20 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.137 KGM | Materialnummer: | 88091.010.0045.016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben senkkopf, torx spanplattenschrauben, spanplattenschrauben vollgewinde, SPAX Schrauben S, Holzbauschrauben, SPAX Schrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, Senkschrauben m. Innensechsrund, TORX-Schrauben, R 88091 Stahl, ART88091, 4,5x16/13-T20, AM880914516, 88091.010.0045.016 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0282* | € 0,0374* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 18,06* | € 24,78* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 18,62* | € 24,78* | | | | Lager 4 | | | | 1 | | pro Packung | € 9,00* | ab € 19,25* | € 25,63* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 22,06* | € 29,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01925* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|