Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88033 HEICO-LOCK Ringsicherungssch. Stahl HLRB-12 flZnnc flZnnc VE=S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ART 88033 HEICO-LOCK Ringsicherungssch. Stahl HLRB-12 flZnnc flZnnc VE=S
ART 88033 HEICO-LOCK Ringsicherungssch. Stahl HLRB-12 flZnnc flZnnc VE=S
Artikel-Nr.:
     4-880330340120000
Hersteller:
     HEICO
Herst.-Nr.:
     22210122011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
keilsicherungsscheiben
Artikel 88033 St. verg. zinklamellenbeschichtet HEICO-LOCK Ringsicherungsscheiben mit großer Auflagefläche - Abmessung: HLRB-12 VE=S (100 Stück) Preis-/Liefervorbehalt
Weitere Informationen:
Norm:
ART88033
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
zinklamellenbesch.
Form:
B
Abmessung:
HLRB-12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.965 KGM
Materialnummer:
88033.034.0120.000
Weitere Suchbegriffe: Heico-Lock Scheiben, Schraubensicherungs-Elemente, R 88033 Stahl, ART88033, HLRB-12, AM88033120, 88033.034.0120.000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,73*
€ 201,96*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,04*
€ 296,47*
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 201,96*
€ 240,3324
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 199,76*
€ 237,7144
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 195,37*
€ 232,4903
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 184,76*
€ 219,8644
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 165,73*
€ 197,2187
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,6573* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.