Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88032 Keilsicherungsscheiben für HV flZnnc 28 x 50 x 6,7 flZnnc VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88032 Keilsicherungsscheiben für HV flZnnc 28 x 50 x 6,7 flZnnc VE=S
ART 88032 Keilsicherungsscheiben für HV flZnnc 28 x 50 x 6,7 flZnnc VE=S
Artikel-Nr.:
     4-880320360270000
Hersteller:
     HEICO
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
keilsicherungsscheiben heico
Artikel 88032 St. verg. zinklamellenbeschichtet Heico-Lock-Scheiben HLK für HV-Verbindungen nach EN 14399-4 - Abmessung: HLK-27 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88032
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
zinklamellenbesch.
Form:
HLK
Abmessung:
HLK-27
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.256 KGM
Materialnummer:
88032.036.0270.000
Weitere Suchbegriffe: keilsicherungsscheiben, Bauregelliste, DIN 18800, EN 1090, EN 14399-6, HV-Scheiben Peiner, Heico-Lock Scheiben, Schraubensicherungs-Elemente, Ü, ÜH, ÜZ, R 88032 St.vergütet, ART88032, HLK-27, AM88032270, 88032.036.0270.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,0134*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,2234*
€ 7,40585
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,1534*
€ 7,32255
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,9534*
€ 7,08455
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,7934*
€ 6,89415
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 5,0134*
€ 5,96595
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nord-Lock
2739
ab € 7,1102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.