| |
|
| Artikel-Nr.: 4-880320300220000 Herst.-Nr.: 22000235011 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Artikel 88032 St. verg. zinklamellenbeschichtet Heico-Lock-Scheiben, Standard (Keilsicherungsscheibenpaare) - Abmessung: HLS-22 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88032 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | zinklamellenbesch. | Form: | HLS | Abmessung: | HLS-22 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 1.414 KGM | Materialnummer: | 88032.030.0220.000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: keilsicherungsscheiben, Heico-Lock Scheiben, Schraubensicherungs-Elemente, R 88032 St.vergütet, ART88032, HLS-22, AM88032220, 88032.030.0220.000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,2868* | € 2,6768* | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,00* | € 3,43* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,97* | € 3,44* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,0416* | € 3,4616* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,0216* | € 3,4616* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,2868* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 267,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|