Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88006 Kappen f. ISR 30 x 16,5/6 weiß RAL 9010 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88006 Kappen f. ISR 30 x 16,5/6 weiß RAL 9010 VE=S
ART 88006 Kappen f. ISR 30 x 16,5/6 weiß RAL 9010 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-880066300300000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckkappen f. Schrauben m. Innenl...
Kappen f. Schrauben
Kunststoff-Zierkappen
Kunststoffzierkappen
Artikel 88006 Kunststoff ISR, weiß Zierkappen für Senkschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: 30 x16,5/6 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88006
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
ISR
Abmessung:
30x16,5/6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.010 KGM
Materialnummer:
88006.630.0300.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0124*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0163*
€ 0,0194
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0155*
€ 0,01845
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0124*
€ 0,01476
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.