Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88002 Kappen 1 x 8/3 für Kreuzschlitz Z, d. braun VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88002 Kappen 1 x 8/3 für Kreuzschlitz Z, d. braun VE=S
ART 88002 Kappen 1 x 8/3 für Kreuzschlitz Z, d. braun VE=S
Artikel-Nr.:
     4-880026500010000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckkappen f. Schrauben m. Kreuzs...
Kappen f. Schrauben
Kunststoff-Zierkappen
Kunststoffzierkappen
Artikel 88002 Kunststoff KS-Z, dunkelbraun Zierkappen für Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: 1 x 8 / 3 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88002
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Z
Abmessung:
1x8/3
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.010 KGM
Materialnummer:
88002.650.0010.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0076*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01086*
€ 0,01292
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01072*
€ 0,01276
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,01214
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00984*
€ 0,01171
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00949*
€ 0,01129
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0076*
€ 0,00904
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.