Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 87012 Muttern für T-Nuten St. gal Zn 8 mm, M 8, Führungssteg gal Zn VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 87012 Muttern für T-Nuten St. gal Zn 8 mm, M 8, Führungssteg gal Zn VE=K
ART 87012 Muttern für T-Nuten St. gal Zn 8 mm, M 8, Führungssteg gal Zn VE=K
Artikel-Nr.:
     4-870120119080000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nutensteine
nutensteine m8
Artikel 87012 Stahl für Profil 8 galvanisch verzinkt Muttern für T-Nuten mit Führungssteg - Abmessung: 8 mm, M 8 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART87012
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
8mm,M8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.694 KGM
Materialnummer:
87012.011.9080.000
Weitere Suchbegriffe: Muttern - diverse Formen, Profil-Muttern, Profilmuttern, T-Nutensteine, R 87012 Stahl, ART87012, 8mm,M8, AM8701280, 87012.011.9080.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5991*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7591*
€ 0,90333
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7491*
€ 0,89143
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7191*
€ 0,85573
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6991*
€ 0,83193
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5991*
€ 0,71293
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,4562*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.