Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 83934 Hex nuts Grade 8 1 3/4 - 12 UNF VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 83934 Hex nuts Grade 8 1 3/4 - 12 UNF VE=S
ART 83934 Hex nuts Grade 8 1 3/4 - 12 UNF VE=S
Artikel-Nr.:
     4-839341051750000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Muttern - diverse Formen
Sechskant-Muttern
Sechskantmuttern
UNF-Muttern
ASME B 18.2.2 Grade 8 (~10) UNF Hex cap screws, Sechskantmuttern mit mit UNF-Gewinde - Abmessung: 1 3/4 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART83934
Werkstoff:
Grade 8 (~10)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
UNF
Abmessung:
13/4
Gewicht in kg per 100 Stück:
63.940 KGM
Materialnummer:
83934.105.1750.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,9981*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,8481*
€ 6,95924
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,5681*
€ 6,62604
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,3581*
€ 6,37614
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,1881*
€ 6,17384
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,9281*
€ 5,86444
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,9981*
€ 4,75774
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.