Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 83934 Hex nuts Grade 8 1 1/2 - 12 UNF VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 83934 Hex nuts Grade 8 1 1/2 - 12 UNF VE=S
ART 83934 Hex nuts Grade 8 1 1/2 - 12 UNF VE=S
Artikel-Nr.:
     4-839341051500000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Muttern - diverse Formen
Sechskant-Muttern
Sechskantmuttern
UNF-Muttern
ASME B 18.2.2 Grade 8 (~10) UNF Hex cap screws, Sechskantmuttern mit mit UNF-Gewinde - Abmessung: 1 1/2 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART83934
Werkstoff:
Grade 8 (~10)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
UNF
Abmessung:
11/2
Gewicht in kg per 100 Stück:
40.988 KGM
Materialnummer:
83934.105.1500.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,7259*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,7959*
€ 4,51712
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,7659*
€ 4,48142
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,5859*
€ 4,26722
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4359*
€ 4,08872
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,3359*
€ 3,96972
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,7259*
€ 3,24382
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.