Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 83912 Hex socket head cap screws 1 1/2 - 6 UNC x 6 (152 mm) VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 83912 Hex socket head cap screws 1 1/2 - 6 UNC x 6 (152 mm) VE=S
ART 83912 Hex socket head cap screws 1 1/2 - 6 UNC x 6 (152 mm) VE=S
Artikel-Nr.:
     4-839122041500152
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ASME B 18.3
Zylinderkopfschraube ASME B 18.3
Zylinderschraube ASME B 18.3
Sechskantschrauben nach ASME
ASME B 18.3 ASTM A 574 UNC Hexagon socket head cap screws, Zylinderschrauben mit UNC-Gew., mit ISK - Abmessung: 1 1/2 x 6 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART83912
Werkstoff:
ASTM A 574
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
UNC
Abmessung:
11/2x6
Gewicht in kg per 100 Stück:
185.500 KGM
Materialnummer:
83912.204.1500.152
Weitere Suchbegriffe: asme b 18.3, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, UNC-Schrauben, Zollgewinde-Schrauben, Zollgewindeschrauben, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ASME B18.3 ASTM A 574, ART83912, 11/2x6, AM83912150152, 83912.204.1500.152
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,0731*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,6931*
€ 19,86479
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,4731*
€ 19,60299
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,8831*
€ 18,90089
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,5031*
€ 18,44869
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 13,0731*
€ 15,55699
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.