Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 83912 Hex socket head cap screws 1 1/4 - 7 UNC x 3 1/2 (89 mm) VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 83912 Hex socket head cap screws 1 1/4 - 7 UNC x 3 1/2 (89 mm) VE=S
ART 83912 Hex socket head cap screws 1 1/4 - 7 UNC x 3 1/2 (89 mm) VE=S
Artikel-Nr.:
     4-839122041250089
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ASME B 18.3
Zylinderkopfschraube ASME B 18.3
Zylinderschraube ASME B 18.3
Sechskantschrauben nach ASME
ASME B 18.3 ASTM A 574 UNC Hexagon socket head cap screws, Zylinderschrauben mit UNC-Gew., mit ISK - Abmessung: 1 1/4 x 3 1/2 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART83912
Werkstoff:
ASTM A 574
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
UNC
Abmessung:
11/4x31/2
Gewicht in kg per 100 Stück:
84.230 KGM
Materialnummer:
83912.204.1250.089
Weitere Suchbegriffe: asme b 18.3, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, UNC-Schrauben, Zollgewinde-Schrauben, Zollgewindeschrauben, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ASME B18.3 ASTM A 574, ART83912, 11/4x31/2, AM8391212589, 83912.204.1250.089
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,4911*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,1011*
€ 8,45031
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,9711*
€ 8,29561
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,6811*
€ 7,95051
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,5311*
€ 7,77201
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,4911*
€ 6,53441
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.