Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 83912 Hex socket head cap screws 5/8 - 11 UNC x 5 (127 mm) VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 83912 Hex socket head cap screws 5/8 - 11 UNC x 5 (127 mm) VE=S
ART 83912 Hex socket head cap screws 5/8 - 11 UNC x 5 (127 mm) VE=S
Artikel-Nr.:
     4-839122040580127
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ASME B 18.3
Zylinderkopfschraube ASME B 18.3
Zylinderschraube ASME B 18.3
Sechskantschrauben nach ASME
ASME B 18.3 ASTM A 574 UNC Hexagon socket head cap screws, Zylinderschrauben mit UNC-Gew., mit ISK - Abmessung: 5/8 x 5 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART83912
Werkstoff:
ASTM A 574
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
UNC
Abmessung:
5/8x5
Gewicht in kg per 100 Stück:
22.088 KGM
Materialnummer:
83912.204.0580.127
Weitere Suchbegriffe: asme b 18.3, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, UNC-Schrauben, Zollgewinde-Schrauben, Zollgewindeschrauben, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ASME B18.3 ASTM A 574, ART83912, 5/8x5, AM8391258127, 83912.204.0580.127
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,20*
€ 1,428
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.