Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 83912 Hex socket head cap screws 5/8 - 11 UNC x 2 (51 mm) VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 83912 Hex socket head cap screws 5/8 - 11 UNC x 2 (51 mm) VE=S
ART 83912 Hex socket head cap screws 5/8 - 11 UNC x 2 (51 mm) VE=S
Artikel-Nr.:
     4-839122040580051
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ASME B 18.3
Zylinderkopfschraube ASME B 18.3
Zylinderschraube ASME B 18.3
Sechskantschrauben nach ASME
ASME B 18.3 ASTM A 574 UNC Hexagon socket head cap screws, Zylinderschrauben mit UNC-Gew., mit ISK - Abmessung: 5/8 x 2 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART83912
Werkstoff:
ASTM A 574
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
UNC
Abmessung:
5/8x2
Gewicht in kg per 100 Stück:
12.291 KGM
Materialnummer:
83912.204.0580.051
Weitere Suchbegriffe: asme b 18.3, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, UNC-Schrauben, Zollgewinde-Schrauben, Zollgewindeschrauben, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ASME B18.3 ASTM A 574, ART83912, 5/8x2, AM839125851, 83912.204.0580.051
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6697*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9197*
€ 1,09444
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8697*
€ 1,03494
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8397*
€ 0,99924
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8097*
€ 0,96354
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6697*
€ 0,79694
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.