Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 83912 Hex socket head cap screws #4 - 40 UNC x 1 1/4 (32 mm) VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 83912 Hex socket head cap screws #4 - 40 UNC x 1 1/4 (32 mm) VE=S
ART 83912 Hex socket head cap screws #4 - 40 UNC x 1 1/4 (32 mm) VE=S
Artikel-Nr.:
     4-839122040028032
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ASME B 18.3
Zylinderkopfschraube ASME B 18.3
Zylinderschraube ASME B 18.3
Sechskantschrauben nach ASME
ASME B 18.3 ASTM A 574 UNC Hexagon socket head cap screws, Zylinderschrauben mit UNC-Gew., mit ISK - Abmessung: #4 x 1 1/4 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART83912
Werkstoff:
ASTM A 574
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
UNC
Abmessung:
#4x11/4
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.164 KGM
Materialnummer:
83912.204.0028.032
Weitere Suchbegriffe: asme b 18.3, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, UNC-Schrauben, Zollgewinde-Schrauben, Zollgewindeschrauben, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ASME B18.3 ASTM A 574, ART83912, #4x11/4, AM839122832, 83912.204.0028.032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0452*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0664*
€ 0,07902
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0623*
€ 0,07414
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0585*
€ 0,06962
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0559*
€ 0,06652
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0452*
€ 0,05379
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.