Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 83125 Flat washers Stahl Type A-W 9/16 (0,625 x 1,469 x 0,109) VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 83125 Flat washers Stahl Type A-W 9/16 (0,625 x 1,469 x 0,109) VE=S
ART 83125 Flat washers Stahl Type A-W 9/16 (0,625 x 1,469 x 0,109) VE=S
Artikel-Nr.:
     4-831250050560000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flache Scheiben
Scheiben - rund
UNC/UNF/Zoll
Unterlegscheiben
ANSI B 18.22.1 Stahl Typ A-W Plain washers, Scheiben für Schraub- verb. mit UNC-/UNF-Gewinde, wide - Abmessung: 9/16 x 1,469 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART83125
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Typ A-W
Abmessung:
9/16x1,469
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.660 KGM
Materialnummer:
83125.005.0560.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1009*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1381*
€ 0,16434
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1358*
€ 0,1616
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1301*
€ 0,15482
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1254*
€ 0,14923
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1009*
€ 0,12007
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.