Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 82040 LINDAPTER Sphäro-Guß AF MM 12 feuerverzinkt, mittel VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 82040 LINDAPTER Sphäro-Guß AF MM 12 feuerverzinkt, mittel VE=S
ART 82040 LINDAPTER Sphäro-Guß AF MM 12 feuerverzinkt, mittel VE=S
Artikel-Nr.:
     4-820400250120000
Hersteller:
     Lindapter
Herst.-Nr.:
     AF12M
EAN/GTIN:
     5051324000165
Suchbegriffe:
Klammerschrauben
Klemmelemente LINDAPTER
LINDAPTER-Klemmelemente
R 82040 Sphäroguß
Artikel 82040 Sphäroguß AF-M feuerverzinkt LINDAPTER-Klemmen AF f. hohe Schubkräfte mittlere Nockenhöhe - Abmessung: MM 12 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART82040
Werkstoff:
Sphäroguß
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
AF-M
Abmessung:
MM12
Gewicht in kg per 100 Stück:
23.400 KGM
Materialnummer:
82040.025.0120.000
Weitere Suchbegriffe: ART82040, MM12, M12, AM82040120, 82040.025.0120.000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 7,7821*
€ 9,4321*
5 Tage
97
1
€ 5,99*
ab € 9,119*
€ 12,7294*
Lager 4
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 9,2492*
€ 12,7892*
7 Tage
68
1
€ 5,59*
ab € 9,3769*
€ 12,9669*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 9,77*
€ 13,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,7892*
€ 15,21915
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,6892*
€ 15,10015
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,9392*
€ 14,20765
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,5392*
€ 13,73165
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,0392*
€ 13,13665
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,2492*
€ 11,00655
pro Stück
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.