Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 82031 LINDAPTER-Hollo-Bolt St./8.8 HB 12-Größe 1 feuerverzinkt VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 82031 LINDAPTER-Hollo-Bolt St./8.8 HB 12-Größe 1 feuerverzinkt VE=S
ART 82031 LINDAPTER-Hollo-Bolt St./8.8 HB 12-Größe 1 feuerverzinkt VE=S
Artikel-Nr.:
     4-820310200120001
Hersteller:
     Lindapter
Herst.-Nr.:
     HB12-1HDG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CE
Dübel u. Anker für Hohlräume
Hohlraumdübel
Hollo-Bolt
Artikel 82031 Stahl HB feuerverzinkt LINDAPTER-HOLLO-BOLT HB f. Befestigungen an Hohlprofilen, mit Sechskantschraube - Abmessung: HB 12-1 ( 60/25) VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART82031
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
HB
Abmessung:
HB12-1(60/25)
Gewicht in kg per 100 Stück:
14.910 KGM
Materialnummer:
82031.020.0120.001
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 9,8416*
€ 12,0116*
Lager 4
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 8,7975*
€ 12,4275*
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,4275*
€ 14,78873
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,3075*
€ 14,64593
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,6775*
€ 13,89623
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,3075*
€ 13,45593
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,7975*
€ 12,84903
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,7975*
€ 10,46903
pro Stück
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.