Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 82031 LINDAPTER-Hollo-Bolt St./8.8 HB 20-Größe 3 galv. verzinkt VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 82031 LINDAPTER-Hollo-Bolt St./8.8 HB 20-Größe 3 galv. verzinkt VE=S
ART 82031 LINDAPTER-Hollo-Bolt St./8.8 HB 20-Größe 3 galv. verzinkt VE=S
Artikel-Nr.:
     4-820310100200003
Hersteller:
     Lindapter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CE
Dübel u. Anker für Hohlräume
Hohlraumdübel
Hollo-Bolt
Artikel 82031 Stahl HB galvanisch verzinkt LINDAPTER-HOLLO-BOLT HB f. Befestigungen an Hohlprofilen, mit Sechskantschraube - Abmessung: HB 20-3 (150/86) VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART82031
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
HB
Abmessung:
HB20-3(150/86)
Gewicht in kg per 100 Stück:
94.480 KGM
Materialnummer:
82031.010.0200.003
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,1717*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,0717*
€ 52,44532
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,9017*
€ 52,24302
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,2817*
€ 49,12522
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,2417*
€ 47,88762
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,5417*
€ 47,05462
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,1717*
€ 39,47432
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lindapter
8,20319E+14
ab € 85,172*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.