Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 71412 5.8 AM 10 x 1 SW 11 galv. verzinkt, Sechskant gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 71412 5.8 AM 10 x 1 SW 11 galv. verzinkt, Sechskant gal Zn VE=S
DIN 71412 5.8 AM 10 x 1 SW 11 galv. verzinkt, Sechskant gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-714125110100100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 71412 A
Kegelschmiernippel DIN 71412 A
Schmiernippel DIN 71412 A
din 71412 a
DIN 71412 5.8 Form A-M galvanisch verzinkt Kegelschmiernippel, kurz, mit Sechskant, Kegelkopf gerade/axial, mit Kegelgew. - Abmessung: AM 10 x 1 SW11 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN71412
Werkstoff:
5.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form A-M
Abmessung:
AM10x1SW11
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.556 KGM
Materialnummer:
71412.511.0100.100
Weitere Suchbegriffe: Kegel-Schmiernippel, Kegelschmiernippel, Nippel, Schmiernippel, DIN 71412 5.8, DIN71412, AM10x1SW11, galZn, AM71412100, 71412.511.0100.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1181*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1671*
€ 0,19885
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1631*
€ 0,19409
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1561*
€ 0,18576
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1501*
€ 0,17862
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1461*
€ 0,17386
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1181*
€ 0,14054
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.