Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 15480 Stahl ST 5,5 x 22 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 15480 Stahl ST 5,5 x 22 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 15480 Stahl ST 5,5 x 22 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-154800100055022
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN EN ISO 15480
Bohrschraube ISO 15480
DIN EN ISO 15480
ISO 15480
~ISO 15480 Stahl, geh. galvanisch verzinkt Sechskant-Bohrschrauben mit Bund, mit Blechschraubengewinde - Abmessung: ST 5,5 x 22 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO15480
Werkstoff:
Stahl, geh.
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
ST5,5x22
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.386 KGM
Materialnummer:
15480.010.0055.022
Weitere Suchbegriffe: iso 15480 stahl, bohrschraube din en iso 15480, Blechschrauben, Bohrschrauben, Schnellbauschrauben, Sechskant-Blechschrauben, Sechskantblechschrauben, Selbstbohrende Schrauben, ISO 15480 Stahl, ISO15480, ST5,5x22, AM154805522, 15480.010.0055.022
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0206*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,029*
€ 0,03451
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.