Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 15480 Stahl ST 5,5 x 16 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 15480 Stahl ST 5,5 x 16 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 15480 Stahl ST 5,5 x 16 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-154800100055016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN EN ISO 15480
Bohrschraube ISO 15480
DIN EN ISO 15480
ISO 15480
~ISO 15480 Stahl, geh. galvanisch verzinkt Sechskant-Bohrschrauben mit Bund, mit Blechschraubengewinde - Abmessung: ST 5,5 x 16 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO15480
Werkstoff:
Stahl, geh.
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
ST5,5x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.309 KGM
Materialnummer:
15480.010.0055.016
Weitere Suchbegriffe: din en iso 15480 k 5,5x16, bohrschraube din en iso 15480, iso 15480 stahl, Blechschrauben, Bohrschrauben, Schnellbauschrauben, Sechskant-Blechschrauben, Sechskantblechschrauben, Selbstbohrende Schrauben, ISO 15480 Stahl, ISO15480, ST5,5x16, AM154805516, 15480.010.0055.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0194*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0274*
€ 0,03261
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.