Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14586 A 4 4,2 x 13 -C -T20 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14586 A 4 4,2 x 13 -C -T20 VE=S
ISO 14586 A 4 4,2 x 13 -C -T20 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-145869430042013
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
ISO 14586 A 4 Form C- ISR Senk-Blechschrauben, mit Spitze, mit Innensechsrund - Abmessung: 4,2 x 13 -T20 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO14586
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form C
Abmessung:
4,2x13-T20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.113 KGM
Materialnummer:
14586.943.0042.013
Weitere Suchbegriffe: DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, iso 14586 a4, blechschraube din en iso 14586, iso14586 4.2x 13, Blechschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Parker-Schrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, TORX-Schrauben, Treibschrauben, ISO 14586 A 4, ISO14586, 4,2x13-T20, AM145864213, 14586.943.0042.013
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0426*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0563*
€ 0,067
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0552*
€ 0,06569
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0527*
€ 0,06271
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.