Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14586 A 2 6,3 x 45 -C -T30 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14586 A 2 6,3 x 45 -C -T30 VE=S
ISO 14586 A 2 6,3 x 45 -C -T30 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-145869230063045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
ISO 14586 A 2 Form C- ISR Senk-Blechschrauben, mit Spitze, mit Innensechsrund - Abmessung: 6,3 x 45 -C VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO14586
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form C
Abmessung:
6,3x45-C
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.780 KGM
Materialnummer:
14586.923.0063.045
Weitere Suchbegriffe: DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, iso 14586 a 2, blechschraube din en iso 14586, Blechschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Parker-Schrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, TORX-Schrauben, Treibschrauben, ISO 14586 A 2, ISO14586, 6,3x45-C, AM145866345, 14586.923.0063.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0562*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0778*
€ 0,09258
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0773*
€ 0,09199
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0702*
€ 0,08354
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0682*
€ 0,08116
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0562*
€ 0,06688
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0478*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.