Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14586 A 2 2,9 x 9,5 -C -T10 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14586 A 2 2,9 x 9,5 -C -T10 VE=S
ISO 14586 A 2 2,9 x 9,5 -C -T10 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-145869230029009
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
ISO 14586 A 2 Form C- ISR Senk-Blechschrauben, mit Spitze, mit Innensechsrund - Abmessung: 2,9 x 9,5 -C VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO14586
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form C
Abmessung:
2,9x9,5-C
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.035 KGM
Materialnummer:
14586.923.0029.009
Weitere Suchbegriffe: DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, blechschraube din en iso 14586, Blechschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Parker-Schrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, TORX-Schrauben, Treibschrauben, ISO 14586 A 2, ISO14586, 2,9x9,5-C, AM145862995, 14586.923.0029.009
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00537*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00764*
€ 0,00909
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00759*
€ 0,00903
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00735*
€ 0,00875
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00706*
€ 0,0084
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00685*
€ 0,00815
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00537*
€ 0,00639
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00458*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.