Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14586 Stahl 6,3 x 38 -F-T30 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14586 Stahl 6,3 x 38 -F-T30 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 14586 Stahl 6,3 x 38 -F-T30 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-145860140063038
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
ISO 14586 Stahl, geh. Form F galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben, mit Zapfen, mit Innensechsrund - Abmessung: 6,3 x 38 -F VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO14586
Werkstoff:
Stahl, geh.
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form F
Abmessung:
6,3x38-F
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.696 KGM
Materialnummer:
14586.014.0063.038
Weitere Suchbegriffe: DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, iso 14586 stahl, blechschraube din en iso 14586, Blechschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Parker-Schrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, TORX-Schrauben, Treibschrauben, ISO 14586 Stahl, ISO14586, 6,3x38-F, galZn, AM145866338, 14586.014.0063.038
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0449*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0635*
€ 0,07557
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0627*
€ 0,07461
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0596*
€ 0,07092
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0577*
€ 0,06866
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0557*
€ 0,06628
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0367*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.