Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14586 Stahl 6,3 x 80 -C-T30 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14586 Stahl 6,3 x 80 -C-T30 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 14586 Stahl 6,3 x 80 -C-T30 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-145860130063080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
ISO 14586 Stahl, geh. Form C galvanisch verzinkt Senkkopf-Blechschrauben mit Spitze, mit Innensechsrund - Abmessung: 6,3x 80 -C VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO14586
Werkstoff:
Stahl, geh.
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form C
Abmessung:
6,3x80-C
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.366 KGM
Materialnummer:
14586.013.0063.080
Weitere Suchbegriffe: DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, iso 14586 stahl, blechschraube din en iso 14586, Blechschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Parker-Schrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, TORX-Schrauben, Treibschrauben, ISO 14586 Stahl, ISO14586, 6,3x80-C, AM145866380, 14586.013.0063.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0533*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0741*
€ 0,08818
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0729*
€ 0,08675
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0702*
€ 0,08354
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,065*
€ 0,07735
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0533*
€ 0,06343
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,059*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0714*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.