Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14586 Stahl 2,9 x 13 -C-T 10 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14586 Stahl 2,9 x 13 -C-T 10 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 14586 Stahl 2,9 x 13 -C-T 10 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-145860130029013
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
ISO 14586 Stahl, geh. Form C galvanisch verzinkt Senkkopf-Blechschrauben mit Spitze, mit Innensechsrund - Abmessung: 2,9x 13 -C VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO14586
Werkstoff:
Stahl, geh.
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form C
Abmessung:
2,9x13-C
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.053 KGM
Materialnummer:
14586.013.0029.013
Weitere Suchbegriffe: DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, din 7982 torx 2,9x13, blechschraube din en iso 14586, iso 14586 stahl, Blechschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Parker-Schrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, TORX-Schrauben, Treibschrauben, ISO 14586 Stahl, ISO14586, 2,9x13-C, AM145862913, 14586.013.0029.013
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00526*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00749*
€ 0,00891
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00747*
€ 0,00889
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00717*
€ 0,00853
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00687*
€ 0,00818
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00663*
€ 0,00789
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00526*
€ 0,00626
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00645*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0049*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.