Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14585 A 2 2,9 x 6,5 -C -T10 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14585 A 2 2,9 x 6,5 -C -T10 A 2 VE=S
ISO 14585 A 2 2,9 x 6,5 -C -T10 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-145859230029006
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Blechschraube ISO 14585
DIN 7981 ISR
DIN 7981 Innensechsrund
ISO 14585 A 2 Form C - ISR Flachkopf-Blechschrauben mit Spitze, mit Innensechsrund - Abmessung: 2,9 x 6,5 -C VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO14585
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form C
Abmessung:
2,9x6,5-C
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.043 KGM
Materialnummer:
14585.923.0029.006
Weitere Suchbegriffe: DIN 7981 TORX, DIN EN ISO 14585, ISO 14585, Linsenblechschraube, blechschraube iso14585 a2, blechschraube din en iso 14585, din 7981 torx 2,9x6,5, Blechschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Parker-Schrauben, TORX-Schrauben, Treibschrauben, ISO 14585 A 2, ISO14585, 2,9x6,5-C, A2, AM145852965, 14585.923.0029.006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00636*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00908*
€ 0,01081
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00898*
€ 0,01069
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00864*
€ 0,01028
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00831*
€ 0,00989
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00795*
€ 0,00946
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00636*
€ 0,00757
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00687*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.