Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14585 Stahl 3,9 x 13 -F-T15 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14585 Stahl 3,9 x 13 -F-T15 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 14585 Stahl 3,9 x 13 -F-T15 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-145850140039013
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Blechschraube ISO 14585
DIN 7981 ISR
DIN 7981 Innensechsrund
ISO 14585 Stahl, geh. Form F galvanisch verzinkt Flachkopf-Blechschrauben mit Zapfen, mit Innensechsrund - Abmessung: 3,9 x 13 -F VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO14585
Werkstoff:
Stahl, geh.
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form F
Abmessung:
3,9x13-F
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.146 KGM
Materialnummer:
14585.014.0039.013
Weitere Suchbegriffe: DIN 7981 TORX, DIN EN ISO 14585, ISO 14585, Linsenblechschraube, din 7981 torx 3,9x13, blechschraube din en iso 14585, blechschrauben iso 14585 stahl, Blechschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Parker-Schrauben, TORX-Schrauben, Treibschrauben, ISO 14585 Stahl, ISO14585, 3,9x13-F, galZn, AM145853913, 14585.014.0039.013
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0111*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0138*
€ 0,01642
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0111*
€ 0,01321
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00878*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.