Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14585 Stahl 5,5 x 13 -C-T25 galv. verzinkt passiviert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14585 Stahl 5,5 x 13 -C-T25 galv. verzinkt passiviert gal Zn VE=S
ISO 14585 Stahl 5,5 x 13 -C-T25 galv. verzinkt passiviert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-145850130055013
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Blechschraube ISO 14585
DIN 7981 ISR
DIN 7981 Innensechsrund
ISO 14585 Stahl, geh. Form C galvanisch verzinkt Flachkopf-Blechschrauben mit Spitze, mit Innensechsrund - Abmessung: 5,5 x 13 -C VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO14585
Werkstoff:
Stahl, geh.
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form C
Abmessung:
5,5x13-C
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.329 KGM
Materialnummer:
14585.013.0055.013
Weitere Suchbegriffe: DIN 7981 TORX, DIN EN ISO 14585, ISO 14585, Linsenblechschraube, st 5,5x13 iso 14585, blechschraube din en iso 14585, blechschrauben iso 14585 stahl, Blechschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Parker-Schrauben, TORX-Schrauben, Treibschrauben, ISO 14585 St.gehärtet, ISO14585, 5,5x13-C, AM145855513, 14585.013.0055.013
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0178*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0251*
€ 0,02987
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0231*
€ 0,02749
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.