Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14581 A 2 M 4 x 40 -T20 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14581 A 2 M 4 x 40 -T20 A 2 VE=S
ISO 14581 A 2 M 4 x 40 -T20 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-145819200040040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
ISO 14581 A 2 Senkschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 4 x 40 -T20 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO14581
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x40-T20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.335 KGM
Materialnummer:
14581.920.0040.040
Weitere Suchbegriffe: Senkschraube DIN EN ISO 14581, Senkschraube ISO 14581, iso 14581 a2 m4, din en iso 14581, iso 14581 a2, Gewindeschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Senkschrauben mit Innensechsrund, TORX-Schrauben, ISO 14581 A 2, ISO14581, M4x40-T20, 4x40-T20, AM14581440, 14581.920.0040.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0354*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,044*
€ 0,05236
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.