Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14581 A 2 M 4 x 8 -T20 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14581 A 2 M 4 x 8 -T20 A 2 VE=S
ISO 14581 A 2 M 4 x 8 -T20 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-145819200040008
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
ISO 14581 A 2 Senkschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 4 x 8 -T20 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO14581
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x8-T20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.101 KGM
Materialnummer:
14581.920.0040.008
Weitere Suchbegriffe: Senkschraube DIN EN ISO 14581, Senkschraube ISO 14581, iso 14581 m4x8 a 2, din en iso 14581, iso 14581 a2, Gewindeschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Senkschrauben mit Innensechsrund, TORX-Schrauben, ISO 14581 A 2, ISO14581, M4x8-T20, 4x8-T20, AM1458148, 14581.920.0040.008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0127*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,01511
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.