Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14581 A 2 M 3 x 4 -T10 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14581 A 2 M 3 x 4 -T10 A 2 VE=S
ISO 14581 A 2 M 3 x 4 -T10 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-145819200030004
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
ISO 14581 A 2 Senkschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 3 x 4 -T10 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO14581
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M3x4-T10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.025 KGM
Materialnummer:
14581.920.0030.004
Weitere Suchbegriffe: Senkschraube DIN EN ISO 14581, Senkschraube ISO 14581, iso 14581 a2 m 3 x 4, din en iso 14581, iso 14581 m3, Gewindeschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Senkschrauben mit Innensechsrund, TORX-Schrauben, ISO 14581 A 2, ISO14581, M3x4-T10, 3x4-T10, AM1458134, 14581.920.0030.004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0078*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0111*
€ 0,01321
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01096*
€ 0,01304
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01042*
€ 0,0124
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01006*
€ 0,01197
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00967*
€ 0,01151
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0078*
€ 0,00928
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.