Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14581 A 2 M 2 x 5 -T6 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14581 A 2 M 2 x 5 -T6 A 2 VE=S
ISO 14581 A 2 M 2 x 5 -T6 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-145819200020005
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
ISO 14581 A 2 Senkschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 2 x 5 -T6 VE=S (2000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO14581
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M2x5-T6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.012 KGM
Materialnummer:
14581.920.0020.005
Weitere Suchbegriffe: Senkschraube DIN EN ISO 14581, Senkschraube ISO 14581, iso 14581 m2x5 a2, din en iso 14581, din en iso 14581 m2, Gewindeschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Senkschrauben mit Innensechsrund, TORX-Schrauben, ISO 14581 A 2, ISO14581, M2x5-T6, 2x5-T6, AM1458125, 14581.920.0020.005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0061*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,00859*
€ 0,01022
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00839*
€ 0,00998
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00807*
€ 0,0096
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0077*
€ 0,00916
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00751*
€ 0,00894
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0061*
€ 0,00726
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.