Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14581 08.8 M 4 x 25 -T20 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14581 08.8 M 4 x 25 -T20 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 14581 08.8 M 4 x 25 -T20 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-145818100040025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
ISO 14581 08.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 4 x 25 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO14581
Werkstoff:
08.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.224 KGM
Materialnummer:
14581.810.0040.025
Weitere Suchbegriffe: Senkschraube DIN EN ISO 14581, Senkschraube ISO 14581, iso14581 m4, din en iso 14581, senkkopfschraube iso 14581 6x25, Gewindeschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Senkschrauben mit Innensechsrund, TORX-Schrauben, ISO 14581 08.8, ISO14581, M4x25, 4x25, AM14581425, 14581.810.0040.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0252*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0347*
€ 0,04129
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0319*
€ 0,03796
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.