Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14581 04.8 M 4 x 25 -T20 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14581 04.8 M 4 x 25 -T20 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 14581 04.8 M 4 x 25 -T20 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-145814100040025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
ISO 14581 04.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 4 x 25 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO14581
Werkstoff:
04.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.209 KGM
Materialnummer:
14581.410.0040.025
Weitere Suchbegriffe: Senkschraube DIN EN ISO 14581, Senkschraube ISO 14581, iso14581 m4, din en iso 14581, senkkopfschraube iso 14581 6x25, Gewindeschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Senkschrauben mit Innensechsrund, TORX-Schrauben, ISO 14581 04.8, ISO14581, M4x25, 4x25, AM14581425, 14581.410.0040.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0147*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,01749
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.