Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14581 04.8 M 3 x 4 -T10 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14581 04.8 M 3 x 4 -T10 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 14581 04.8 M 3 x 4 -T10 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-145814100030004
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
ISO 14581 04.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 3 x 4 VE=S (2000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO14581
Werkstoff:
04.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M3x4
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.025 KGM
Materialnummer:
14581.410.0030.004
Weitere Suchbegriffe: Senkschraube DIN EN ISO 14581, Senkschraube ISO 14581, schraube m3x4 iso 14581, din en iso 14581, iso 14581 m3, Gewindeschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Senkschrauben mit Innensechsrund, TORX-Schrauben, ISO 14581 04.8, ISO14581, M3x4, 3x4, AM1458134, 14581.410.0030.004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0039*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,00558*
€ 0,00664
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0055*
€ 0,00655
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00523*
€ 0,00622
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00505*
€ 0,00601
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00488*
€ 0,00581
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0039*
€ 0,00464
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.